Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1RAD Power Lock (r) Diameter på annonse-serien 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.9375 tommer

På lager
Vare: AD7ZCQ Modell: PL1RADKryssref: 4HJW1
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
4 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM8 x 50
Hub Kontakt Pressure (PSI)14,649
Låseboltantall9
Utenfor Dia.3.15 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0015 "
Total lengde2.52 "
Skaft Dia.1.937 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0015 "
Overførbar skyvekraft (kg)38,163
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)3057
Tåler temp.-22- 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.404
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1DAD Strømlås (r) Annonseseriediameter 1.250 In | AD7ZCP 4HJV5 PL1DADM6 x 352.362 "+0.0015 "2.205 "1.25 "3 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.9375 tommer
4 001 NOK / enhet