Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1DAD Strømlås (r) Annonseseriediameter 1.250 In | AD7ZCP 4HJV5

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.250 tommer

På lager
Vare: AD7ZCP Modell: PL1DADKryssref: 4HJV5
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
3 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM6 x 35
Hub Kontakt Pressure (PSI)14,649
Låseboltantall10
Utenfor Dia.2.362 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0015 "
Total lengde2.205 "
Skaft Dia.1.25 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0015 "
Overførbar skyvekraft (kg)18,184
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)930
Tåler temp.-22- 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1RAD Power Lock (r) Diameter på annonse-serien 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1 PL1RADM8 x 503.15 "+ 0015 "2.52 "1.937 "4 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) annonseseriediameter 1.250 tommer
3 107 NOK / enhet