Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2080HASK2RL Roller Link Double Pitch | AB4JLW 1YGG6

TSUBAKI C2080HASK2RL Roller Link Double Pitch

På lager
Vare: AB4JLW Modell: C2080HASK2RLKryssreferanse: 1YGG6
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
1 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2080HAR
Koble slutt til senterlinje0.823 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde2"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning2400 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.543 "
Pin Lengde1.543 "
Pin Link Plate Tykkelse0.906 "
PinnetypeSpaltet
Tonehøyde2"
Nitteenden til senterlinjen0.72 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.906 "
Temp. Område-40 til 750F
Strekkfasthet15,400 lb.
typenK-2 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydePris
TSUBAKI C2060HLK2RL Roller Link Double Pitch | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "337NOK
TSUBAKI C2060HLSA1RL Roller Link Double Pitch | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "246NOK
TSUBAKI C2060HLSA2RL Roller Link Double Pitch | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "246NOK
TSUBAKI C2060HLSK1RL Roller Link Double Pitch | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "350NOK
TSUBAKI C2060HSA1RL Roller Link Double Pitch | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "133NOK
TSUBAKI C2060HSA2RL Roller Link Double Pitch | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "149NOK
TSUBAKI C2060HSK1RL Roller Link Double Pitch | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2080HASK2RL Roller Link Double Pitch
1 370 NOK / enhet