TSUBAKI 80SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JQC 1YGT9

TSUBAKI 80SSRB naglet rullekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JQC Modell: 80SSRBKryssreferanse: 1YGT9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse80SSRB
Bruddstyrke397 lb.
Kjede TypeStandard naglet
Koble slutt til senterlinje0.768 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning397 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.406 "
Pin Lengde1.406 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.638 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område-270 til 750F
Strekkfasthet397 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.947
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7315110045
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseBruddstyrkeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 25SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "4 792 NOK
TSUBAKI 35SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 lb.0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "4 574 NOK
TSUBAKI 60HRB naglet rullekjede 10 fot | AB4JPV 1YGT2 60 XNUMXHRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "3 049 NOK
TSUBAKI 80HRB naglet rullekjede 10 fot | AB4JQA 1YGT7 80 XNUMXHRB0.312 "80H3630 lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "6 108 NOK
TSUBAKI C2040NTRB Nittet rullekjede 10 føtter | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "3 245 NOK
TSUBAKI C2050NTRB Nittet rullekjede 10 føtter | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "3 620 NOK
TSUBAKI C2060HNTRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "6 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80SSRB naglet rullekjede 10 fot
15 252 NOK / enhet