TSUBAKI 80HRB naglet rullekjede 10 fot | AB4JQA 1YGT7

TSUBAKI 80HRB naglet rullekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JQA Modell: 80HRBKryssreferanse: 1YGT7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse80H
Bruddstyrke3630 lb.
Kjede TypeTung serie
Koble slutt til senterlinje0.823 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning3630 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.543 "
Pin Lengde1.543 "
Pin Link Plate Tykkelse0.156 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.72 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet17,640 lb.
typenSingle Strand Heavy Series
Bredde mellom rulleleddplater0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.27
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode7315110045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseBruddstyrkeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 25SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "4 792 NOK
TSUBAKI 35SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 lb.0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "4 574 NOK
TSUBAKI 60HRB naglet rullekjede 10 fot | AB4JPV 1YGT2 60 XNUMXHRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "3 049 NOK
TSUBAKI 80SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 lb.1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "15 252 NOK
TSUBAKI C2040NTRB Nittet rullekjede 10 føtter | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "3 245 NOK
TSUBAKI C2050NTRB Nittet rullekjede 10 føtter | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "3 620 NOK
TSUBAKI C2060HNTRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "6 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80HRB naglet rullekjede 10 fot
6 108 NOK / enhet