Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JPF 1YGP7

TSUBAKI 35SSRB naglet rullekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPF Modell: 35SSRBKryssreferanse: 1YGP7
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
3 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse35SS
Bruddstyrke60 lb.
Bushing Dia. (I.)0.200
Kjede TypeStandard naglet
Koble slutt til senterlinje0.281 "
Inne i Pin Dia.0.141 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning60 lb.
Utenfor Pin Dia.0.141 "
Samlet bredde0.519 "
Pin Lengde0.519 "
Pin Link Plate Tykkelse0.05 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde3 / 8 "
Nitteenden til senterlinjen0.238 "
Rulle Dia.Rulleløs
Roller Link Plate Høyde0.354 "
Temp. Område-270 til 750F
Strekkfasthet60 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.188 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7315110045
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseBruddstyrkeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 25SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "4 102 NOK
TSUBAKI 60HRB naglet rullekjede 10 fot | AB4JPV 1YGT2 60 XNUMXHRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "2 610 NOK
TSUBAKI 80HRB naglet rullekjede 10 fot | AB4JQA 1YGT7 80 XNUMXHRB0.312 "80H3630 lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "5 229 NOK
TSUBAKI 80SSRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 lb.1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "13 056 NOK
TSUBAKI C2040NTRB Nittet rullekjede 10 føtter | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "2 778 NOK
TSUBAKI C2050NTRB Nittet rullekjede 10 føtter | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "3 099 NOK
TSUBAKI C2060HNTRB Klinket rullet kjede 10 fot | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "5 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35SSRB naglet rullekjede 10 fot
3 915 NOK / enhet