Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakke med 5 hulpinner | AB4KFR 1YJX7

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakke med 5 hulpinner

På lager
Vare: AB4KFR Modell: 50HPOLKryssreferanse: 1YJX7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Link
ANSI Kjedestørrelse50
Bushing Dia. (I.)0.400
Koble slutt til senterlinje0.459 "
Inne i Pin Dia.0.284 "
Lengde0.625 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning705 lb.
Utenfor Pin Dia.0.284 "
Samlet bredde0.878 "
Pin Lengde0.855 "
Pin Link Plate Tykkelse0.08 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde0.625 "
Nitteenden til senterlinjen0.396 "
Rulle Dia.0.4 "
Roller Link Plate Høyde0.591 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet4410 lb.
typenHult pin
Bredde mellom rulleleddplater0.375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Roller Link Plate HøydePris
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pakke med 5 hulpinner | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "1 072 NOK
TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pakke med 5 hulpinner | AB4KJJ 1YKE6 60HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "1 857 NOK
TSUBAKI C2080SSHPOL Offset Link | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------1 540 NOK
TSUBAKI RS12BLOTOL Offset Link | AZ3JUA RS12BLOTOL--------74NOK
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------224NOK
TSUBAKI C2082HASOL Offset Link | AZ3MXN C2082HASOL--------1 372 NOK
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakke med 5 hulpinner
1 361 NOK / enhet