Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEISS DVBMT4 Bimetaltermometer -40 til 300f | AB9GBT 2CYR7

WEISS DVBMT4 bimetalltermometer -40 Til 300f

På lager
Vare: AB9GBT Modell: DVBMT4Kryssreferanse: 2CYR7
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
5 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Dial Termometer
Nøyaktighet+ /-1%
Tilfellet MaterialABS
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Produksjon4 til 20mA DC
Krav kreves8.5 til 35 VDC
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde4"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-40 grader til 300 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Horisontalt justeringsområde (0 grader til 330 grader)
    • Vertikalt justeringsområde (0 til 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
WEISS DVBMT6 Bimetaltermometer -40 til 300f | AB9GBU 2CYR8 DVBMT66"5 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEISS DVBMT4 bimetalltermometer -40 Til 300f
5 149 NOK / enhet