Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B21F-1 Tannhjul 3.620 Ytre Diameter #40 | AE9PBR 6L855

TSUBAKI 40B21F-1 Tannhjul 3.620 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBR Modell: 40B21F-1Kryssreferanse: 6L855
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner21
Utenfor Dia.3.62 "
Pitch Dia.3.355 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B21F-3/4 Tannhjul 3.620 Ytre diameter #40 | AE9PBQ 6L853 40B21F-3/43 / 4 "500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B21F-1 Tannhjul 3.620 Ytre diameter #40
574NOK / enhet