Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B21F-3/4 Tannhjul 3.620 Ytre diameter #40 | AE9PBQ 6L853

TSUBAKI 40B21F-3/4 Tannhjul 3.620 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBQ Modell: 40B21F-3/4Kryssreferanse: 6L853

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner21
Utenfor Dia.3.62 "
Pitch Dia.3.355 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B21F-1 Tannhjul 3.620 Ytre Diameter #40 | AE9PBR 6L855 40B21F-11"592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B21F-3/4 Tannhjul 3.620 Ytre diameter #40
599NOK / enhet