TRIPP LITE SU6000RT4UHV UPS System On-Line Rack 6kVA | AH6VRJ 36HW55

TRIPP LITE SU6000RT4UHV UPS System On-Line Rack 6kVA

På lager
Vare: AH6VRJ Modell: SU6000RT4UHVKryssreferanse: 36HW55

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)8.5 min./2 min.
Ledningslengde10ft.
Dybde20.7 "
SkjermtypeLCD / LED
Høyde6.8 "
Hz50/60
Input Current31.9A
Inngangsspenning200/208/240 VAC
MonteringRack
NEMA -pluggkonfigurasjonL6-30P
NEMA-beholderkonfigurasjonL6-20R, L6-30R
Antall utsalgssteder4
UtløpstypeUPS / Surge
Utgangsspenning200/208/240 VAC
Fase1
porterUSB, DB9 Serial og EPO
Power Rating6KVA
Overføringstid0 msek
UPS-typepå nett
Watts5.4 kW
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.184
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt: Ja
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse: Nei
    • Spesielle funksjoner: Batterier som kan byttes ut

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen ledning20.7 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC153 799 NOK
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC215 870 NOK
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC203 854 NOK
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC238 355 NOK
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC218 541 NOK
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTårn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC31 470 NOK
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire120/208/240 VAC146 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UHV UPS System On-Line Rack 6kVA
74 165 NOK / enhet