Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph | AC8HCR 3ACG2

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph

På lager
Vare: AC8HCR Modell: SU40KKryssreferanse: 3ACG2
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
468 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOnline UPS
Backuptid (halv / full belastning)13 min./5.5 min.
LedningslengdeIngen ledning
Dybde33.7 "
SkjermtypeLCD / LED
Høyde66.9 "
Hz50/60
InngangstilkoblingHardwired
Input Current97A
Inngangsspenning120 / 208 VAC
MonteringTårn
NEMA -pluggkonfigurasjonIKKE RELEVANT
NEMA-beholderkonfigurasjonIKKE RELEVANT
Antall utsalgsstederHardwired
UtløpstypeHardwire
Utgangsspenning120 / 208 VAC
Fase3
porterDB9 Serial, SNMP / Web Slot
Power Rating40KVA
Overføringstid0 msek
UPS-typepå nett
VA-vurdering40KVA
Watts32 kW
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: 3-fase, online, dobbel konvertering av oppdrag for oppdragskritiske applikasjoner, utvidet runtime-alternativ med batteripakker Surbc2030, BP480V26B, BP480V40C, BP480V55, BP480V78, BP480V103, BP480V140, BRUK IN-MOD-MOD-MOD-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-MODE-COST-kostnader.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen ledning20.7 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC153 799 NOK
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC215 870 NOK
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC203 854 NOK
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC238 355 NOK
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC218 541 NOK
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTårn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC31 470 NOK
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire120/208/240 VAC143 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph
468 469 NOK / enhet