TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 Uttak | AE4CXG 5JK24

TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 uttak

På lager
Vare: AE4CXG Modell: PV2400FCKryssref: 5JK24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverter
Tilfellet Materialpolykarbonat
TilkoblingHardwire
Dybde16.25 "
Høyde7.25 "
Inngangsspenning24 VDC
Materialepolykarbonat
Antall utsalgssteder2
UtløpstypeStandard 3-stikkontakt
Utgangsspenning120 VAC
Utgangs-watt2400
Maksimal utgangseffekt4800W
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.28
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8504409570
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA-beholder (5-15/20R)
    • Spesielle funksjoner: Forsyner kontinuerlig opptil 2400W med 120VAC strøm til 2 AC-uttak fra et hvilket som helst 24V batteri eller bil DC-kilde. Frekvenskontroll låser AC-utgang ved 60Hz for driftsstabilitet for motorbelastninger. Inkluderer et sett med høystrøms DC-inngangsterminaler for enkel,

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilfellet MaterialDybdeHøydeInngangsspenningMaterialeAntall utsalgsstederUtløpstypePris
TRIPP LITE PV1250FC inverter 1250w 2 uttak kraftig | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "polykarbonat9"7"12 VDCpolykarbonat2Standard 3-stikkontakt7 516 NOK
TRIPP LITE PV3000GFCI inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Aluminium og metallplater14.8 "4.3 "12 VDCAluminium og metallplater4 GFCIGFCI16 159 NOK
TRIPP LITE PV2000FC Inverter Strøm 12vdc 2000w 2 stikkontakter | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "polykarbonat16.25 "7.25 "12 VDCpolykarbonat2Standard 3-stikkontakt12 341 NOK
TRIPP LITE PV1800GFCI Inverter 1800w 12vdc til AC 2 Gfci uttak | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Aluminum15 "4"12 VDCAluminum2 GFCIGFCI8 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 uttak
14 507 NOK / enhet