Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE PV1800GFCI Inverter 1800w 12vdc til AC 2 Gfci uttak | AF2DGH 6RHW6

TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc til AC 2 Gfci uttak

På lager
Vare: AF2DGH Modell: PV1800GFCIKryssreferanse: 6RHW6
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
8 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverter
Tilfellet MaterialAluminum
TilkoblingHardwire
Dybde15 "
Høyde4"
Inngangsspenning12 VDC
MaterialeAluminum
Antall utsalgssteder2 GFCI
UtløpstypeGFCI
Utgangsspenning120 VAC
Utgangs-watt1800
Maksimal utgangseffekt3600W
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8504409570
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA-beholder (5-15R)
    • Spesielle funksjoner: LED-lamper indikerer spenning og belastningsnivå, lavt batterialarm med automatisk utkobling, 1 års begrenset Mfr-garanti

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilfellet MaterialDybdeHøydeInngangsspenningMaterialeAntall utsalgsstederUtløpstypePris
TRIPP LITE PV1250FC inverter 1250w 2 uttak kraftig | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "polykarbonat9"7"12 VDCpolykarbonat2Standard 3-stikkontakt7 516 NOK
TRIPP LITE PV3000GFCI inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Aluminium og metallplater14.8 "4.3 "12 VDCAluminium og metallplater4 GFCIGFCI16 159 NOK
TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 Uttak | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "polykarbonat16.25 "7.25 "24 VDCpolykarbonat2Standard 3-stikkontakt14 507 NOK
TRIPP LITE PV2000FC Inverter Strøm 12vdc 2000w 2 stikkontakter | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "polykarbonat16.25 "7.25 "12 VDCpolykarbonat2Standard 3-stikkontakt12 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc til AC 2 Gfci uttak
8 299 NOK / enhet