TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95

TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph

På lager
Vare: AD2NHM Modell: OMNISMART350HGKryssreferanse: 3RY95

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSykehusklasse UPS
Backuptid (halv / full belastning)46 min./18 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde7.2 "
SkjermtypeLED
Høyde10.7 "
Hz60
Inngangstilkobling6 fot ledning med NEMA 5-15P-HG-plugg
Input Current2.3A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTårn / mur
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(4) 5-15R-HG
Utløpstype(4) UPS / Surge
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
porterDB9 Seriell
Power Rating330VA
Overføringstid2 til 4 msek
UPS-typeMedisinsk karakter
VA-vurdering330VA
Watts225W
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8504407012
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: Medisinsk UPS-beskyttelse med innebygd linje-interaktiv spenningsregulering, Poweralert-programvare muliggjør komplett UPS-overvåking og sikker, uovervåket systemavslutning, plugg og uttak i sykehusklasse

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeDybdeNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningporterPris
TRIPP LITE HCRK mobil ettermonteringssett 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Overspenning120 VACUSB-kommunikasjonsport29 905 NOK
TRIPP LITE SMART1200XLHG Sykehusklasse Ups 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport19 967 NOK
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS System, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport15 862 NOK
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Ingen ledning9.1 "C136UPS / Surge220/230/240 VACUSB, DB9 seriell18 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph
11 530 NOK / enhet