TRIPP LITE HCRK mobil ettermonteringssett 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5

TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1ph

På lager
Vare: AC2HJR Modell: HCRKKryssreferanse: 2KGF5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSykehusklasse UPS
Backuptid (halv / full belastning)Opptil 12 timer
Ledningslengde10ft.
Dybde3.5 "
SkjermtypeLED
Høyde6"
Hz60
Inngangstilkobling10 fot ledning med NEMA 5-15P-HG-plugg
Inngangsspenning120 VAC
MonteringSkrivebord / tårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(3) 5-15R-HG
Utløpstype(3) Overspenning
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
porterUSB-kommunikasjonsport
Power Rating750VA
Overføringstid0 msek
UPS-typeMedisinsk karakter
VA-vurdering750VA
Watts300W
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)60.45
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (nei)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: Mobil strømforsyning av medisinsk kvalitet, legger til pålitelig mobil vekselstrømskilde til medisinske vogner, 10 fot, spiralformet inngangsledning, inkludert Poweralert datalagringsprogramvare Lagrer automatisk verdifulle pasientdata fra tap eller korrupsjon hvis handlekurven ikke blir overvåket

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeDybdeNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningporterPris
TRIPP LITE SMART1200XLHG Sykehusklasse Ups 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport19 967 NOK
TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / Surge120 VACDB9 Seriell11 530 NOK
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS System, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport15 862 NOK
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Ingen ledning9.1 "C136UPS / Surge220/230/240 VACUSB, DB9 seriell18 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1ph
29 905 NOK / enhet