TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA | AH6VRD 36HW22

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA

På lager
Vare: AH6VRD Modell: SMX1200XLHGKryssreferanse: 36HW22

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)27.5 min./11 min.
LedningslengdeIngen ledning
Dybde9.1 "
SkjermtypeLED
Høyde12.7 "
Hz50/60
Input Current5.0A
Inngangsspenning230 VAC
MonteringTårn
NEMA -pluggkonfigurasjonC14
NEMA-beholderkonfigurasjonC13
Antall utsalgssteder6
UtløpstypeUPS / Surge
Utgangsspenning220/230/240 VAC
Fase1
porterUSB, DB9 seriell
Power Rating1KVA
Overføringstid2 til 4 msek
UPS-typeMedisinsk karakter
Watts750W
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)33.27
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt: Nei
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse: Nei
    • Spesielle funksjoner: Innebygd lydalarm

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeDybdeNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningporterPris
TRIPP LITE HCRK mobil ettermonteringssett 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Overspenning120 VACUSB-kommunikasjonsport29 905 NOK
TRIPP LITE SMART1200XLHG Sykehusklasse Ups 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport19 967 NOK
TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / Surge120 VACDB9 Seriell11 530 NOK
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS System, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport15 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA
18 289 NOK / enhet