TRIPP LITE SMART1200XLHG Sykehusklasse Ups 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93

TRIPP LITE SMART1200XLHG Hospital Grade Ups 1kva 750w 120vac 1ph

På lager
Vare: AD2NHL Modell: SMART1200XLHGKryssreferanse: 3RY93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSykehusklasse UPS
Backuptid (halv / full belastning)27.5 min./11 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde9"
SkjermtypeLED
Høyde12.7 "
Hz60
Inngangstilkobling6 fot ledning med NEMA 5-15P-HG-plugg
Input Current9.2A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTårn / mur
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(4) 5-15R
Utløpstype(4) UPS / Surge
Utgangsspenning115 / 120 VAC
Fase1
porterDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport
Power Rating1KVA
Overføringstid2 til 4 msek
UPS-typeMedisinsk karakter
VA-vurdering1KVA
Watts750W
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.915
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: UPS av medisinsk karakter, Advanced AVR korrigerer brownouts og overspenninger uten bruk av batteristrøm, Pure Sine Wave Output, utvidet kjøretidsalternativ med BP36V15-2U, BP36V42-3U,

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeDybdeNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningporterPris
TRIPP LITE HCRK mobil ettermonteringssett 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Overspenning120 VACUSB-kommunikasjonsport29 905 NOK
TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / Surge120 VACDB9 Seriell11 530 NOK
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS System, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Ampere, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / Surge115 / 120 VACDB9 seriell, USB-kommunikasjonsport15 862 NOK
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Ingen ledning9.1 "C136UPS / Surge220/230/240 VACUSB, DB9 seriell18 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SMART1200XLHG Hospital Grade Ups 1kva 750w 120vac 1ph
19 967 NOK / enhet