Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 25 fot | AD4VHN 44M842

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 25 fot

På lager
Vare: AD4VHN Modell: EGB7/16-25Kryssreferanse: 44M842
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantvakt
FARGESvart
Lengde25ft.
MaterialeVinyl (PVC)
Maks. Temp.150 Degrees
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok Inc EGB7/16-25 kantbeskytter dekker maskinkanter og hjørner. Den er egnet for bruk i biler, salgsautomater, møbler, fender fakler og løpebrett for å forhindre flising og riper.

Egenskaper:

  • Trim Lok kantbeskytter er forhåndslimt med et smeltelim for sikker passform.
  • Den har en spenstig og vannavstøtende polyvinylkloridkonstruksjon for holdbarhet.
  • Denne plastdekken har et svart mylarbelegg for jevn svart finish.
  • Den gir fleksibilitet rundt maskinens kroppslinjer og hindrer ikke kroppsmalingen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Butyllimtettningsmidler: Disse limene kan skape en vanntett forsegling selv på grove overflater. De er nyttige i konstruksjons- og reparasjonsapplikasjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne kantbeskytteren?

A. -20 til 150 grader Fahrenheit.

Sp. Hvordan installerer jeg Trim Lok kantbeskytter?

A. Denne kantbeskytteren er enkel å installere. Bare plasser den på kanten / overflaten av utstyret og gi den lette slag med en liten gummihammer.

Q. Hva er behovet for beskyttende kanter i biler?

A.

  • Gummikantbeskyttere beskytter bildørene mot hakk og hakk, som fører til rust og ytterligere skade.
  • De dekker også de grove, taggete kantene på bilene for å unngå riper og skader.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydePris
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 25 fot | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "388NOK
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 50 fot | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "1 301 NOK
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 250 fot | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "2 624 NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-100 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 100 fot | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "1 599 NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tommer Lengde 250 fot | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "3 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 25 fot
465NOK / enhet