Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 50 fot | AD4VHL 44M840

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 50 fot

På lager
Vare: AD4VHL Modell: EGB-50Kryssreferanse: 44M840
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
1 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantvakt
FARGEBlack
Lengde50ft.
MaterialeVinyl (PVC)
Maks. Temp.150 Degrees
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok Inc EGB-50 kantbeskytter dekker maskinkanter og hjørner og er egnet for bruk i biler, salgsautomater, møbler, fender fakler og løpebrett for å forhindre flising og riper.

Egenskaper:

  • Trim Lok kantbeskytter er forhåndslimt med et smeltelim for sikker passform.
  • Den er laget av spenstig og vannavstøtende polyvinylklorid for holdbarhet.
  • Denne plastdekken har svart mylar-belegg for jevn svart finish.
  • Det gir fleksibilitet rundt kroppslinjene til maskinen og forstyrrer ikke kroppsmalingen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Butyllimtettningsmidler: Disse limene kan lage en vanntett forsegling på selv grove overflater. De er nyttige i applikasjoner som involverer konstruksjon og vedlikehold.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne kantbeskytteren?

A. -20 til 150 grader Fahrenheit.

Sp. Hvordan installerer jeg Trim Lok kantbeskytter?

A. Installasjonen av denne kantbeskytteren er enkel. Plasser den på utstyrets kant eller overflate, og bank den deretter lett med en liten gummiklubbe.

Q. Hva er behovet for beskyttende kanter i biler?

A. Gummikantbeskyttere beskytter bildørene mot hakk og hakk som forårsaker rust og ytterligere skade.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydePris
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 25 fot | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "388NOK
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 250 fot | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "2 624 NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 25 fot | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft.7 / 16 "465NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-100 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 100 fot | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "1 599 NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tommer Lengde 250 fot | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "3 636 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 50 fot
1 301 NOK / enhet