TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tommer Lengde 250 fot | AD4VHQ 44M844

TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 250 fot

På lager
Vare: AD4VHQ Modell: EGB7/16-250Kryssreferanse: 44M844

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantvakt
FARGESvart
Lengde250ft.
MaterialeVinyl (PVC)
Maks. Temp.150 Degrees
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.38
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok kantbeskytter, EGB7/16-250 er en fleksibel plastkant som er forhåndslimt og dekket med transparent eller Mylar. Den kan installeres raskt og skaper et polert utseende i bildørkanter, salgsautomater, møbler, fender fakler og løpebrett.

Egenskaper:

  • Trim Lok EGB7/16-250 kantbeskytter har vinyl PVC (polyvinylklorid) basekonstruksjon med 97 Shore A Durometer hardhet for å motstå miljøpåkjenninger.
  • Den inkluderer Mylar dekorativt materiale for et ferdig utseende.
  • Denne kantbeskytteren består av smeltelim for sikker installasjon. Den er også tilgjengelig i alternativet butylklebende tetningsmasse.
  • Den fungerer ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker jeg en kantbeskytter?

A.

  • Trekk av baksiden av den ene dørkantbeskytteren og begynn å feste den til dørkanten fra topp til bunn.
  • Mens du går, glatt ut beskyttelsen med fingertuppene ved å skyve den ned.

Q. Hvordan tar du av en dørkantbeskytter?

A.

  • Varm opp kantklippet med en hårføner med lav varme. Dette myker opp limet.
  • Trekk dekselet mykt vekk fra døren etter at det blir varmt eller nesten varmt.
  • Når trimmen er borte, bruk en klut og rødsprit for å fjerne gjenværende lim.

Sp. Reduserer dørkantbeskyttere støy?

A. Ja, de minimerer mengden støy som dørene lager når de lukkes.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydePris
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 25 fot | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "388NOK
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 50 fot | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "1 301 NOK
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Black 5/16 tommers lengde 250 fot | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "2 624 NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 25 fot | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft.7 / 16 "465NOK
TRIM LOK INC EGB7/16-100 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 100 fot | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tommers lengde 250 fot
3 636 NOK / enhet