SPORBAR 4189 Temp/fuktighetsmåler 10 Til 95 Relativ fuktighetsområde | AD2AKU 3LYW2

TRACEABLE 4189 Temp/fuktighetsmåler 10 Til 95 Relativ fuktighetsområde

Vare: AD2AKU Modell: 4189Kryssreferanse: 3LYW2

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturfuktighetsmåler
Batteritype9V alkalisk
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde40 "
DataholdJa
Datalogging1000 Poeng
Duggpunktsområde-13.5 grader til 120.1 grader F
Vise1-3 / 8 "høy
Luftfuktighet+/- 2% relativ luftfuktighet, ellers +/- 4%
Fuktighetsoppløsning0.0001
InterfaceUSB
MinneMin / Max
Probe Dia.2 / 3 "
Probe lengde8"
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
Responstid1 sek.
Temp. Nøyaktighet+/-1 grader C (0 til 40 grader C), ellers +/-2 grader C
Temp. Område32 Grader til 122 Grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025803500
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Målerstil (datalogging)
    • Spesielle funksjoner: Valgfritt dataloggersystem tilgjengelig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 4189 Temp/fuktighetsmåler 10 Til 95 Relativ fuktighetsområde