Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DZM200BP Electronic Timer Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5

TORK DZM200BP Elektronisk Timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt

På lager
Vare: AD8EUH Modell: DZM200BPKryssref: 4JNH5
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
16 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps20
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaSPDT øyeblikkelig
Dybde4-1 / 2 "
KabinettNoryl innendørs / utendørs
Høyde9.125 "
Lengde9.125 "
Maks. På / av-sykluser99 Astronomisk, forskyvning 299
Maks. Tidsinnstilling365 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler2
Antall poler1
Drifts Temp.-40 til 158 F
Driftsmodus365 dager
typenAstronomisk / programmerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Minnemodul levert for enkel kopiering og overføring av tidsplan mellom DZM200BP-enheter, kondensator for permanent tidsoppbevaring, låsing av haspe, enkelt høytids- og sesongplanlegging

Produktvarianter

ProduktModelltypenDybdeHøydeLengdeMaks. TidsinnstillingAntall kanalerDrifts Temp.DriftsmodusPris
TORK DGUM100A Elektronisk tidtaker Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070 DGUM100AProgrammerbar3.75 "10 "6"7 dager1-31 grader F til +131 grader F7 dager11 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DZM200BP Elektronisk Timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt
16 722 NOK / enhet