Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK DGUM100A Elektronisk tidtaker Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070

TORK DGUM100A Elektronisk Timer Spdt 120/277v

På lager
Vare: AC4WZG Modell: DGUM100AKryssreferanse: 31A070
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
13 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps20
Sikkerhetskopieringstid7 dager
FARGETan
Kontakt skjemaSPDT øyeblikkelig
Dybde3.75 "
Vis høyde10 inn.
Skjermbredde5 inn.
KabinettNoryl innendørs / utendørs
Høyde10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde6"
Maks. På / av-sykluser28
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser56
Drifts Temp.-31 grader F til +131 grader F
Driftsmodus7 dager
typenProgrammerbar
Spenning120-277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Godtar fotosensor (EPC-A) eller bryterinngang/for låsende kontaktorer, låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModelltypenDybdeHøydeLengdeMaks. TidsinnstillingAntall kanalerDrifts Temp.DriftsmodusPris
TORK DZM200BP Electronic Timer Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5 DZM200BPAstronomisk / programmerbar4-1 / 2 "9.125 "9.125 "365 dager2-40 til 158 F365 dager18 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK DGUM100A Elektronisk Timer Spdt 120/277v
13 509 NOK / enhet