TJERNLUND I Blåser Draftnducer | AD6WJQ 4C732

TJERNLUND I Blower Draftnducer

På lager
Vare: AD6WJQ Modell: IKryssreferanse: 4C732

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til induserer
amps5.4
Dybde8-3 / 4 "
Høyde14.5 "
HP1/4
MaterialeAluminisert stålhus og blåserhjul
MerknaderSe katalogsiden for utvalgskriterier
typenPå linje
Spenning115
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.63
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kutt ut påkrevd (4 x 12-3 / 4)
    • Ventilasjonsrør Dia. (Inn.) (8 til 12)

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsDybdeBreddeHøydeHPMaterialetypenPris
TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 016 NOK
TJERNLUND D-3 Blåser Utkastsinduser | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 087 NOK
TJERNLUND IL Blåserutkast Inducer | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje10 067 NOK
TJERNLUND RT750 Inducer Rooftop 8 inch 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 592 NOK
TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 inch 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop29 838 NOK
TJERNLUND RT750H Inducer Rooftop Solid Fuel 8 inch 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 010 NOK
TJERNLUND RT1500H Inducer Rooftop Solid Fuel 12 inch 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop28 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND I Blower Draftnducer
8 678 NOK / enhet