TJERNLUND RT1500H Inducer Rooftop Solid Fuel 12 inch 120 V | AE6CRZ 5PWE1

TJERNLUND RT1500H Inducer Rooftop Solid Fuel 12 tommer 120 V

På lager
Vare: AE6CRZ Modell: RT1500HKryssreferanse: 5PWE1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til induserer
amps5.0
Dybde21 "
Høyde24 "
HP1/2
Innløp og utløpsdia.12 inn.
MaterialeBelagt galvanisert stål
MerknaderSe katalogsiden for utvalgskriterier
typenRooftop
Spenning120
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.11
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsDybdeBreddeHøydeHPMaterialetypenPris
TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 016 NOK
TJERNLUND D-3 Blåser Utkastsinduser | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 087 NOK
TJERNLUND I Blåser Draftnducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje8 678 NOK
TJERNLUND IL Blåserutkast Inducer | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje10 067 NOK
TJERNLUND RT750 Inducer Rooftop 8 inch 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 592 NOK
TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 inch 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop29 838 NOK
TJERNLUND RT750H Inducer Rooftop Solid Fuel 8 inch 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND RT1500H Inducer Rooftop Solid Fuel 12 tommer 120 V
28 995 NOK / enhet