Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer | AD6WJN 4C730

TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer

På lager
Vare: AD6WJN Modell: DJ-3Kryssreferanse: 4C730
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
3 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til induserer
amps0.43
Dybde5-7 / 8 "
Høyde7.625 "
HP1/70
MaterialeAluminisert stålhus og blåserhjul
MerknaderSe katalogsiden for utvalgskriterier
typenPå linje
Spenning115
Watts35
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.31
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kutt ut påkrevd (2-5 / 8 x 7-1 / 8)
    • Ventilasjonsrør Dia. (Inn.) (3 til 6)

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsDybdeBreddeHøydeHPMaterialetypenPris
TJERNLUND D-3 Blåser Utkastsinduser | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 087 NOK
TJERNLUND I Blåser Draftnducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje8 678 NOK
TJERNLUND IL Blåserutkast Inducer | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje10 067 NOK
TJERNLUND RT750 Inducer Rooftop 8 inch 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 592 NOK
TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 inch 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop29 838 NOK
TJERNLUND RT750H Inducer Rooftop Solid Fuel 8 inch 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 010 NOK
TJERNLUND RT1500H Inducer Rooftop Solid Fuel 12 inch 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop28 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer
3 016 NOK / enhet