TITAN TOOL 0524032 Hvlp Malingssprøyte 4 Trinn 1 Kv. | AC2ZCM 2PCX1

TITAN TOOL 0524032 Hvlp malingssprøyte 4 trinn 1 kv.

På lager
Vare: AC2ZCM Modell: 0524032Kryssreferanse: 2PCX1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP Malingssprøyte
amps13.8
Slangelengde30ft.
Maks. Strømme82 cfm
Maks. Press9.5 psi
Dysestørrelse1.3mm / 0.051"
Antall trinn4
MalingstypeLim, emaljer, lateks, lakk, beis, uretan, lakk
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse1/4 "til 12"
tank~~POS=TRUNC1 kvt.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.2025
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall innstillinger (1)
    • Undermerke: CAPSPRAY

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. StrømmeMaks. PressAntall trinnMønsterstørrelsePris
TITAN TOOL 0277030 Hvlp Paint Sprayer 3 Stage 32 Oz. | AC2ZCQ 2PCX5 027703010.780 cfm7.5 psi31/4 til 12 "22 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN TOOL 0524032 Hvlp malingssprøyte 4 trinn 1 kv.
25 270 NOK / enhet