TITAN TOOL 0277030 Hvlp Paint Sprayer 3 Stage 32 Oz. | AC2ZCQ 2PCX5

TITAN TOOL 0277030 Hvlp Paint Sprayer 3 Stage 32 Oz.

På lager
Vare: AC2ZCQ Modell: 0277030Kryssreferanse: 2PCX5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP Malingssprøyte
amps10.7
Slangelengde30ft.
Maks. Strømme80 cfm
Maks. Press7.5 psi
Dysestørrelse1.3mm / 0.051"
Antall trinn3
MalingstypeLim, emaljer, lateks, lakk, beis, uretan, lakk
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLav til middels
Mønsterstørrelse1/4 til 12 "
tank~~POS=TRUNC32 oz.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall innstillinger (1)
    • Undermerke: CAPSPRAY

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. StrømmeMaks. PressAntall trinnMønsterstørrelsePris
TITAN TOOL 0524032 Hvlp Malingssprøyte 4 Trinn 1 Kv. | AC2ZCM 2PCX1 052403213.882 cfm9.5 psi41/4 "til 12"24 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN TOOL 0277030 Hvlp Paint Sprayer 3 Stage 32 Oz.
22 160 NOK / enhet