TIMKEN 239/710YMBW906A Spherical Roller Bearing, 710 mm Bore Diameter, 2780000 lbf Radial Rating, Brass | BF4JHJ

TIMKEN 239/710YMBW906A Spherical Roller Bearing, 710 mm Bore Diameter, 2780000 lbf Radial Rating, Brass

På lager
Vare: BF4JHJ Model: 239/710YMBW906A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 183 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 355.77

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 22216KEMW33C3 sfærisk rullelager, 80 mm borediameter, 59200 2 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXWWJ 22216KEMW33C35 822 NOK
TIMKEN 24172EMBW507W300C3 sfærisk rullelager, 360 mm borediameter, 2150000 lbf radiell klassifisering, messing | BF2WWK 24172EMBW507W300C3683 103 NOK
TIMKEN 24168EMBW33W45A sfærisk rullelager, 340 mm borediameter, 2000000 lbf radiell klassifisering, messing | BF3CFQ 24168EMBW33W45A682 730 NOK
TIMKEN 22344KEMBW33W45AC3 sfærisk rullelager, 220 mm borediameter, 729000 lbf radialklasse, messing | BF3HAC 22344KEMBW33W45AC3152 368 NOK
TIMKEN 22216EMW33 sfærisk rullelager, 80 mm borediameter, 59200 3 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXMCU 22216EMW335 822 NOK
TIMKEN 22318EMW33 sfærisk rullelager, 90 mm borediameter, 148000 3 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXMCZ 22318EMW3311 879 NOK
TIMKEN 22330EMBW33C4 sfærisk rullelager, 150 mm borediameter, 424000 lbf radialklasse, messing | BF3MDA 22330EMBW33C442 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 239/710YMBW906A Spherical Roller Bearing, 710 mm Bore Diameter, 2780000 lbf Radial Rating, Brass
1 183 319 NOK / enhet