Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON FNYBUPB08ALLS Lineærlager, bøsning, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende | AH2PJD 2LFH2

THOMSON FNYBUPB08ALLS Lineærlager, bøsning, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende

På lager
Vare: AH2PJD Modell: FNYBUPB08ALLSKryssref: 2LFH2
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
1 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pute blokk peiling
Bearing TypeMelNyliner
Kroppsbredde1.380
Boltstørrelse#6
Bore Dia.0.5
FARGESølv
Flensetykkelse0.250
LinerTRINN 950
LåsingstypeSetsskrue
SmøringIngen smøresystem
MaterialeAluminum
Maks. Pv10,000 psi paier / minuto
Monteringshullsenter1.688
Monteringshull Dia.0.16
Monteringsflate til akselsenter0.687
Total høyde1.250
Total lengde1.690
Samlet bredde2.000
SelvjusteringAll retning
Statisk lastekapasitet970
Temp. Område-400 - 550
typenStengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483208040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullsenterFat Dia.Bearing TypeMonteringshull Dia.Monteringsflate til akselsenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMSON SPB10OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.625 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "2 568 NOK
THOMSON SPB16OPN Lineærlager, kulebøsning, puteblokk, 1 tomme, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "3 854 NOK
THOMSON SSUFB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "3 026 NOK
THOMSON SPB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "2 172 NOK
THOMSON SPB8 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"1 988 NOK
THOMSON SSUPBO16 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 1 tomme, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "4 015 NOK
THOMSON SSUPBO10 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 0.625 tommer, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.52 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON FNYBUPB08ALLS Lineærlager, bøsning, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende
1 182 NOK / enhet