Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON A162536 Lineærlager, kulebøssing, stål, 1 tomme, lukket, ikke selvjusterende | AE2NVD 4YRL8

THOMSON A162536 Lineærlager, kulebøssing, stål, 1 tommer, lukket, ikke selvjusterende

På lager
Vare: AE2NVD Modell: A162536Kryssreferanse: 4YRL8
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
1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelagerlager
Mellom Grooves1.759 mm
Bore Dia.1"
Inne i Dia. Toleranse-0.0005
Lengde2.25 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.563 "
ForsegleNei
SelvjusteringNei
Skaft Dia.1"
Statisk lastekapasitet350 lb.
Temp. Område600 F
typenStengt
Tåler temp.600 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8482105012
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Thomson A162536 presisjonsstål Kulebussing-lager brukes i hjul, motorer, biler og rotatorer for å redusere friksjonen for lineær bevegelse. Dette kulelageret er ideelt for klasse S akseling og kan absorbere støt, slitasje, energiforbruk og støy.

Egenskaper:

  • Dette kulelageret har en RoundRail-design som reduserer installasjonskostnader og tid.
  • Den gir akselerasjoner på opptil 450 fot/sekund-kvadrat og stabile reisehastigheter på opptil 10 fot/sekund uten bruk av reduksjonsfaktorer.
  • Dette kulelageret kan erstatte glidelagre med høy friksjon og beskytte utstyret mot forurensning.
  • Den øker maskinens produktivitet og effektivitet betraktelig når den brukes til å erstatte glidelagre med høy friksjon.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den statiske belastningskapasiteten til dette kulebøssingslageret?

A. 350 lb.

Sp. Kan dette kulelageret justeres?

A. Dette Thomson stålkulelageret kan selvjustere opptil 3 grader i alle retninger når det er installert i en Thomson puteblokk.

Sp. Hva er den maksimale driftstemperaturen til Thomson A162536 kulelager?

A. 600 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSlotbreddeBore Dia.Inne i Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådetypenTåler temp.LengdePris
THOMSON A4812 lineærlager, kulebøssing, stål, 0.25 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-0.75 "677NOK
THOMSON A101824 Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.625 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-1.5 "865NOK
THOMSON A243848 Lineærlager, kulebøssing, stål, 1.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-3"3 039 NOK
THOMSON A81420 Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 lb.185 FStengt400 grader F.1.25 "809NOK
THOMSON A122026 Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.75 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 lb.600 FStengt600 grader F.1.625 "861NOK
THOMSON A101824SS Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.625 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- 001-0 - 600 F.Stengt-1.5 "1 849 NOK
THOMSON A324864 Lineærlager, kulebøssing, stål, 2 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- 001-0 - 500 F.Stengt-4"5 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON A162536 Lineærlager, kulebøssing, stål, 1 tommer, lukket, ikke selvjusterende
1 599 NOK / enhet