Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON A324864 Lineærlager, kulebøssing, stål, 2 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AF9HVK 2LEU6

THOMSON A324864 Lineærlager, kulebøssing, stål, 2 tommer, lukket, ikke selvjusterende

På lager
Vare: AF9HVK Modell: A324864Kryssreferanse: 2LEU6
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
5 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelagerlager
Akselerert hastighet450 fot / sekund
Mellom Grooves3.195 "
Bore Dia.2"
Inne i Dia. Toleranse+/- 001
Lengde4"
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
Nødvendig boligboring Dia. (I.)3
Steady State Speed10 fot / sekund
Temp. Område0 - 500 F.
typenStengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8482105012

Produktvarianter

ProduktModellSlotbreddeBore Dia.Inne i Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådetypenTåler temp.LengdePris
THOMSON A4812 lineærlager, kulebøssing, stål, 0.25 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-0.75 "677NOK
THOMSON A101824 Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.625 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-1.5 "865NOK
THOMSON A243848 Lineærlager, kulebøssing, stål, 1.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-3"3 039 NOK
THOMSON A81420 Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 lb.185 FStengt400 grader F.1.25 "809NOK
THOMSON A122026 Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.75 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 lb.600 FStengt600 grader F.1.625 "861NOK
THOMSON A162536 Lineærlager, kulebøssing, stål, 1 tomme, lukket, ikke selvjusterende | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 lb.600 FStengt600 grader F.2.25 "1 599 NOK
THOMSON A101824SS Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.625 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- 001-0 - 600 F.Stengt-1.5 "1 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON A324864 Lineærlager, kulebøssing, stål, 2 tommer, lukket, ikke selvjusterende
5 343 NOK / enhet