THERN 482B snekkehjul med vinsj og brems 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8

THERN 482B Håndvinsj Snekkegir Med Brems 4000 Lb.

På lager
Vare: AC3QQZ Modell: 482BKryssref: 2VKH8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet4000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel300 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel200 ft.
RammefargeRød
Ramme Finishemalje
RammematerialeStål
Girutveksling26:1
GirutstyrOrmutstyr
Handle Lengde18.375 "
Total høyde29.187 "
Total lengde14 "
Samlet bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Thern 482B håndvinsj brukes i jernbanegårder og produksjons- og marineindustri for å senke og løfte tung last med minimal innsats. Denne håndvinsjen har flere konfigurasjoner for nøyaktig posisjonering.

Egenskaper:

  • Denne håndvinsjen har girdeksler i stål for å beskytte girene og forhindre brukertretthet.
  • Den har automatiske bremser med B-suffikser for å gi positiv lastkontroll og fjærbelastede skralle for positivt inngrep.
  • Denne håndvinsjen er utstyrt med justerbare håndtak for å endre kraften som kreves for å flytte lasten.
  • Den har en malingsfinish sammen med trivalent sinkbelegg for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne håndvinsjen med snekkeutstyr har et hurtigkoblingsanker for å feste/fjerne ståltauet umiddelbart som følger med en strukket kulebeslag.
  • Den har videre et lukket oljebad for kontinuerlig smøring.
  • Denne Thern vinsjenheten kommer med bronse og radielle kulelager for effektiv og jevn drift.
  • Den har en girkasse i støpt aluminium for holdbarhet og varmebestandighet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRammefargeRamme FinishSamlet breddeRammematerialeGirutvekslingGirutstyrHandle LengdePris
THERN M4022 Håndvinsj tannhjul med brems 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "iriserendeSink belagt9"Stål2.85:1Spurgear8.5 "6 240 NOK
THERN M4022PB Spinnutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "iriserendeSink belagt12.125 "Stål2.85:1Spurgear11 "8 084 NOK
THERN M4042PBSS håndspirerutstyr med brems 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturligElektropolert13 25 / 32 "Rustfritt stål3.83:1Spurgear11 "19 089 NOK
THERN M4312 Spinnutstyr for håndvinsj 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "iriserendeSink belagt12 11 / 16 "Stål14.7:1Spurgear11 "11 316 NOK
THERN M4312PB Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "iriserendeSink belagt14.5 "Stål14.7:1Spurgear11 "13 485 NOK
THERN M4312PBSS Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturligElektropolert14.5 "Rustfritt stål14.7:1Spurgear11 "23 669 NOK
THERN 4622PB snekkeutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "Rødemalje11 13 / 16 "Stål15:1Ormutstyr8.5 "11 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN 482B Håndvinsj Snekkegir Med Brems 4000 Lb.
46 194 NOK / enhet