THERN 4622PB snekkeutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6

THERN 4622PB Håndvinsj Snekkegir Med Brems 1000 Lb.

På lager
Vare: AC3QQX Modell: 4622PBKryssref: 2VKH6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet1000 lb.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel61 ft.
RammefargeRød
Ramme Finishemalje
RammematerialeStål
Girutveksling15:1
GirutstyrOrmutstyr
Handle Lengde8.5 "
Total høyde15.593
Total lengde7.5 "
Samlet bredde11 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.234
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brems inkludert (Ja)
    • Trommelkapasitet for 1/8 tommer Kabel (140 fot)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRammefargeRamme FinishSamlet breddeRammematerialeGirutvekslingGirutstyrHandle LengdePris
THERN M4022 Håndvinsj tannhjul med brems 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "iriserendeSink belagt9"Stål2.85:1Spurgear8.5 "6 240 NOK
THERN M4022PB Spinnutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "iriserendeSink belagt12.125 "Stål2.85:1Spurgear11 "8 084 NOK
THERN M4042PBSS håndspirerutstyr med brems 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturligElektropolert13 25 / 32 "Rustfritt stål3.83:1Spurgear11 "19 089 NOK
THERN M4312 Spinnutstyr for håndvinsj 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "iriserendeSink belagt12 11 / 16 "Stål14.7:1Spurgear11 "11 316 NOK
THERN M4312PB Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "iriserendeSink belagt14.5 "Stål14.7:1Spurgear11 "13 485 NOK
THERN M4312PBSS Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturligElektropolert14.5 "Rustfritt stål14.7:1Spurgear11 "23 669 NOK
THERN 482B snekkehjul med vinsj og brems 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "Rødemalje21 "Stål26:1Ormutstyr18.375 "46 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN 4622PB Håndvinsj Snekkegir Med Brems 1000 Lb.
11 609 NOK / enhet