MAIN FILTER INC. SP7A Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 5.079 " , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 11 BSP , Trådstørrelse: 1.25mm , Topp OD: 5.079 "
StilModellHøydeBurst PressKapasitetmikronSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingPris (eks. mva)
A
MF0058032
7.02246.6 PSI72.7510-145 PSIGlass10571NOK
RFQ
B
MF0058027
7.02-----Cellulose10436NOK
RFQ
C
MF0058028
7.02-----Cellulose20413NOK
RFQ
D
MF0058030
7.02246.6 PSI54.993-145 PSIGlass3603NOK
RFQ
E
MF0058037
7.02246.6 PSI-60-145 PSIWire Mesh60883NOK
RFQ
F
MF0410863
7.02-----Fjerning av glass/vann3754NOK
RFQ
G
MF0058031
7.02 "246.669.635145145 PSIGlass-603NOK
RFQ
H
MF0058029
7.02 "246.625.171072.572.5 PSIFjerning av cellulose/vann-595NOK
RFQ
I
MF0058034
7.02 "246.666.7325145145 PSIGlass-571NOK
RFQ
J
MF0058035
7.02 "246.6-125145145 PSIWire Mesh-710NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?