MAIN FILTER INC. MF0058037 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VZG A120T60

MAIN FILTER INC. MF0058037 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 60 mikron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde

Vare: CF6VZG Modell: MF0058037Kryssref.: A120T60'
883NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6 PSI
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse350 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.02
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.25mm
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A120T60

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBurst PressKapasitetmikronSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingPris
MAIN FILTER INC. MF0058027 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VYY A120C10 MF00580277.02-----Cellulose10436NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058028 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VYZ A120C25 MF00580287.02-----Cellulose20413NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058029 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VZA A120CW10 MF00580297.02 "246.625.171072.572.5 PSIFjerning av cellulose/vann-595NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058030 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VZB A120G03 MF00580307.02246.6 PSI54.993-145 PSIGlass3603NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058031 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VZC A120G06 MF00580317.02 "246.669.635145145 PSIGlass-603NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058032 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VZD A120G10 MF00580327.02246.6 PSI72.7510-145 PSIGlass10571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058034 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6VZE A120G25 MF00580347.02 "246.666.7325145145 PSIGlass-571NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058037 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 60 mikron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde
883NOK / enhet