Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CB30720407 Barriereterminalblokk, 30A, 600V

På lager
Vare: BC8RVQ Modell: CB30720407

Få tak i det Mai 6, mandag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
FARGESvart
Farge / finishSvart
Karakter30A
Housing Materialtermo
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieCB3000
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelVertikal
MonteringsstilGjennom hull
Antall stillinger4 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde11.1mm
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
typenTråd til styret
Spenning600V
Spenningsverdier600V
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • CB3000-serien

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilPris
BUSSMANN CB30120807CA terminalblokk, 100 pakke | BC8YLP CB30120807CA-71NOK
RFQ
BUSSMANN CB35222007 Terminalblokk, 100 pakke | BC9GVY CB35222007-151NOK
RFQ
BUSSMANN CB30220209 Terminalblokk, 100 pakke | BC9HVN CB30220209-21NOK
RFQ
BUSSMANN CB30220207 Barriereterminalblokk | BC9JTV CB30220207-14NOK
BUSSMANN CB30220909 Barriereterminalblokk | BC9LMF CB30220909-95NOK
BUSSMANN CB30220407 Terminalblokk, 100 stk. | BC9WZG CB30220407-29NOK
RFQ
BUSSMANN CB35221209 Barriereterminalblokk | BC9XQM CB35221209-131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CB30720407 Barriereterminalblokk, 30A, 600V
32NOK / enhet