TENNSCO Q-4818 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4LDL 9A735

TENNSCO Q-4818 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå

På lager
Vare: AF4LDL Modell: Q-4818Kryssreferanse: 9A735

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

833NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell hylle
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde18 "
FinishPulverlakk
Måler20
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde1 5 / 16 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet550 lb.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMålerSakHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO Q2-3618 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå | AF3RQR 8CLM9 Q2-361818 "22Industriell hylle750 lb.36 "630NOK
TENNSCO Q2-3624 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Industriell hylle700 lb.36 "653NOK
TENNSCO Q-4824 Ekstra hylle stål 20 gauge grå | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Industriell hylle550 lb.48 "1 008 NOK
TENNSCO Q2-4824 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Industriell hylle450 lb.48 "832NOK
TENNSCO Q-3624 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Industriell hylle800 lb.36 "794NOK
TENNSCO Q-3618 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Industriell hylle850 lb.36 "710NOK
TENNSCO Q-4812 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4RQV 9HNE4 Q-481212 "20Industriell hylle650 lb.48 "614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO Q-4818 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå
833NOK / enhet