Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO Q2-3618 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå | AF3RQR 8CLM9

TENNSCO Q2-3618 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå

På lager
Vare: AF3RQR Modell: Q2-3618Kryssreferanse: 8CLM9
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell hylle
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde18 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde1 5 / 16 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet750 lb.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.17
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMålerSakHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO Q2-3624 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Industriell hylle700 lb.36 "560NOK
TENNSCO Q-4824 Ekstra hylle stål 20 gauge grå | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Industriell hylle550 lb.48 "910NOK
TENNSCO Q2-4824 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Industriell hylle450 lb.48 "715NOK
TENNSCO Q-3624 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Industriell hylle800 lb.36 "681NOK
TENNSCO Q-4818 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Industriell hylle550 lb.48 "715NOK
TENNSCO Q-3618 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Industriell hylle850 lb.36 "590NOK
TENNSCO Q-4812 Ekstra hylle Stål 20 Gauge Grå | AF4RQV 9HNE4 Q-481212 "20Industriell hylle650 lb.48 "585NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO Q2-3618 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Grå
541NOK / enhet