TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 48 x 36 x 96 | AF3ECA 7B996

TENNSCO 6940 lagringsstativ startenhet 48" x 36" x 96"

På lager
Vare: AF3ECA Modell: 6940Kryssreferanse: 7B996

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ, startpakke
Justerbare trinn2"
Strålekapasitet4150 lb.
Kapasitet per hylle4150 lb.
FARGEMedium grå
Dekksmaterialenone
Dybde36 "
FinishPulverlakk
Høyde96 "
Lastekapasitet4150 lb.
MaterialeStål
Antall hyller3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetStrålekapasitetKapasitet per hylleMaterialeBreddeFARGEDekksmaterialeDybdePris
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 60 "x 36" x 96 ", sponplate | AF3DTX 7B449 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspon36 "8 566 NOK
TENNSCO 6940 Oppbevaringsstativ starter enhet 60 "x 48" x 96 ", sponplate | AF3DTY 7B450 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspon48 "9 602 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 72 "x 24" x 96 ", sponplate | AF3DTZ 7B451 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspon24 "7 704 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 72 "x 36" x 96 ", sponplate | AF3DUA 7B452 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspon36 "9 441 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 72 "x 48" x 96 ", sponplate | AF3DUB 7B453 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspon48 "10 834 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 96 "x 24" x 96 ", sponplate | AF3DUC 7B454 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspon24 "9 235 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 96 "x 36" x 96 ", sponplate | AF3DUD 7B455 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspon36 "11 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO 6940 lagringsstativ startenhet 48" x 36" x 96"
5 981 NOK / enhet