Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO NHL00144 båndvarmer 120v 2 tommers diameter 900 grader F | AC3TAQ 2VXW5

TEMPCO NHL00144 Båndvarmer 120v 2 tommer diameter 900 grader F

På lager
Vare: AC3TAQ Modell: NHL00144Kryssreferanse: 2VXW5
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps3.33
Inne i Dia.2"
MaterialeGlimmerisolert stål inne, SS utenfor
Maks. Temp.900 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse10 "ledningstråd
Spenning120
Watt Tetthet38 kvm.
Watts400
Bredde2"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO NHL00100 båndvarmer 1 tommers bredde 900 grader F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 kvm.1001"505NOK
TEMPCO NHL00102 båndvarmer 1 tommers diameter 900 grader F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 kvm.1501.5 "468NOK
TEMPCO NHL00106 båndvarmer 900 grader F 1 tommers diameter 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 kvm.2502"505NOK
TEMPCO NHL00112 båndvarmer 1-1 / 2 tommers diameter 1 tommers bredde 120v | AC3TAG 2VXV6 NHL001121.251.5 "40 kvm.1501"501NOK
TEMPCO NHL00136 Båndvarmer 1-1/2 tommers diameter 120v Stål | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 kvm.2501.5 "505NOK
TEMPCO NHL00120 båndvarmer 900 grader F 1-1 / 2 tommers diameter | AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 kvm.3002"486NOK
TEMPCO NHL00142 båndvarmer 2 tommers diameter 120v 900 grader F | AC3TAN 2VXW3 NHL001422.52"38 kvm.3001.5 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO NHL00144 Båndvarmer 120v 2 tommer diameter 900 grader F
539NOK / enhet