Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO NHL00112 båndvarmer 1-1 / 2 tommers diameter 1 tommers bredde 120v | AC3TAG 2VXV6

TEMPCO NHL00112 Båndvarmer 1-1/2 tomme diameter 1 tomme Bredde 120v

På lager
Vare: AC3TAG Modell: NHL00112Kryssreferanse: 2VXV6
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps1.25
Inne i Dia.1.5 "
MaterialeGlimmerisolert stål inne, SS utenfor
Maks. Temp.900 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse10 "ledningstråd
Spenning120
Watt Tetthet40 kvm.
Watts150
Bredde1"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO NHL00100 båndvarmer 1 tommers bredde 900 grader F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 kvm.1001"505NOK
TEMPCO NHL00102 båndvarmer 1 tommers diameter 900 grader F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 kvm.1501.5 "468NOK
TEMPCO NHL00106 båndvarmer 900 grader F 1 tommers diameter 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 kvm.2502"505NOK
TEMPCO NHL00136 Båndvarmer 1-1/2 tommers diameter 120v Stål | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 kvm.2501.5 "505NOK
TEMPCO NHL00120 båndvarmer 900 grader F 1-1 / 2 tommers diameter | AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 kvm.3002"486NOK
TEMPCO NHL00142 båndvarmer 2 tommers diameter 120v 900 grader F | AC3TAN 2VXW3 NHL001422.52"38 kvm.3001.5 "480NOK
TEMPCO NHL00144 båndvarmer 120v 2 tommers diameter 900 grader F | AC3TAQ 2VXW5 NHL001443.332"38 kvm.4002"539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO NHL00112 Båndvarmer 1-1/2 tomme diameter 1 tomme Bredde 120v
501NOK / enhet