Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01616 Strip Heater 26-3/4 Inch Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AC2UMQ 2MXF8

TEMPCO CSH01616 Stripvarmer 26-3/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC2UMQ Modell: CSH01616Kryssreferanse: 2MXF8
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
1 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon25.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde26.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet9W / kvm. i.
Watts700

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)68.33
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
TEMPCO CSH01615 Strip Heater 26-3/4 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AC2UMN 2MXF6 CSH01615120V1 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01616 Stripvarmer 26-3/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
1 036 NOK / enhet