Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKD41 Grensebryterhode Rotary | AF7JNU 21HK25

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 Grensebryterhode roterende

På lager
Vare: AF7JNU Modell: ZCKD41Kryssref: 21HK25

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde1.57 "til 3.35"
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRullehåndtak
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseCW og CCW
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke1.77 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC70 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeampsBevegelsePris
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD15 Grensebryter Hode Rullespak F/xckl | AF9FVW 2EJ02 ZCKD151.36 "3A / 0.27AIkke spesifisert686NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD16 Grensebryter Hode Rullespak F/xckl | AF9FVX 2EJ03 ZCKD161.36 "3A / 0.27AIkke spesifisert995NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 Grensebryterhode roterende
1 062 NOK / enhet