Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD16 Grensebryter Hode Rullespak F/xckl | AF9FVX 2EJ03

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 Grensebryter Hode Rullespak F/xckl

På lager
Vare: AF9FVX Modell: ZCKD16Kryssreferanse: 2EJ03

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde1.36 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRullehåndtak
amps3A / 0.27A
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseIkke spesifisert
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke1.77 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC70 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeampsBevegelsePris
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKD41 Grensebryterhode Rotary | AF7JNU 21HK25 ZCKD411.57 "til 3.35"IKKE RELEVANTCW og CCW1 062 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD15 Grensebryter Hode Rullespak F/xckl | AF9FVW 2EJ02 ZCKD151.36 "3A / 0.27AIkke spesifisert686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 Grensebryter Hode Rullespak F/xckl
995NOK / enhet