Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER ZCE01 Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AG7BJN 4AJ57

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Grensebryterhode roterende sideaktuator

På lager
Vare: AG7BJN Modell: ZCE01Kryssreferanse: 4AJ57
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRotary
AktuatortypeRotary
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke0.89 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.31 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE05 Grensebryterhode Roterende F/xckj Grens | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27AVenstre og høyre eller venstre eller høyre2.21 in.-lb90 Degrees1 056 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE09 Grensebryterhode Roterende F/xckj Grens | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09IKKE RELEVANTVenstre og høyre2.21 in.-lb90 Degrees1 057 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKG00 Grensebryterhode Roterende F/xckj grense | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Ikke spesifisert1.77 in.-lb70 Degrees1 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Grensebryterhode roterende sideaktuator
296NOK / enhet