TELEMECANIQUE SENSORS Roterende aktuator endebryterhode


filtre
Aktuatorlengde: IKKE RELEVANT , Aktuatorplassering: Side , Aktuatorstil: Rotary , Aktuatortype: Rotary , Kontakt skjema: IKKE RELEVANT , IP-vurdering: Ikke rangert , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Driftstemperatur: -25 grader til 70 grader F , Spenningsvurdering: IKKE RELEVANT
StilModellampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
ZCKE05
3A / 0.27AVenstre og høyre eller venstre eller høyre2.21 in.-lb90 Degrees1 056 NOK
B
ZCKG00
10Ikke spesifisert1.77 in.-lb70 Degrees1 447 NOK
C
ZCKE09
IKKE RELEVANTVenstre og høyre2.21 in.-lb90 Degrees1 057 NOK
D
ZCE01
IKKE RELEVANTOmnidirectional0.89 in.-lb0.31 "296NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?