Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp

På lager
Vare: AF6PXJ Modell: XUDA1PSML2Kryssreferanse: 1WVN5
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
3 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typePNP
Dybde0.4 "
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating64, 65
Lengde2.5 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
NEMA-vurderingIP65
drifts~~POS=TRUNC1000 Hz
Driftstemp. Område-10 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid0.5 msek.
Sensing metodeDiffus bakgrunnsundertrykkelse
Formrektangulær
Bredde1.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModelldrifts~~POS=TRUNCBody MaterialKrets typeDriftstemp. OmrådeDriftsmodusKraftbehovetResponstidSensing metodePris
TELEMECANIQUE SENSORER XUB1ANANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 grader til 55 grader CValgbar lys eller mørk på12 til 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterende1 776 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUB1APANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 grader til 55 grader CMørk på12 til 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterende1 695 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XULJ06353 Fotoelektrisk sensor 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 grader til 55 grader CValgbar lys eller mørk på12 til 24 VDC2.0 msek.Retroreflekterende1 498 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0ARCTT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot relé No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRelé NO / NC-25 grader til 55 grader CValgbar lys eller mørk på24 til 240 VAC / DC25.0 msek.Gjennom bjelke, diffus bakgrunnsundertrykkelse, polarisert refleks3 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp
3 016 NOK / enhet