SK PROFESSIONAL TOOLS 41880 Stikkontaktsett Sae Krom 10 Stk | AG4UNF 34NL34

SK PROFESSIONAL TOOLS 41880 Stikkontaktsett Sae Chrome 10 Stk

Vare: AG4UNF Modell: 41880Kryssref: 34NL34

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert6
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishChrome
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker10
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertFinishFleksible stikkontaktstiler inkludertSakPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Stikkontaktsett 1/4 Tommers Drive Krom 48 Stk | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pkt. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, dyp: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromenoneSokkelsett4 097 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 Stikkontaktsett 1/4 Tommers Drive Krom 60 Stk | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt. Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Dyp: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromenoneSokkelsett5 420 NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 94549 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive 49 Stk | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6ChromenoneSokkelsett4 340 NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 94547 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive 47 Stk | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6ChromenoneSokkelsett-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 Stikkontaktsett 1/2 Tommers Drive Chrome 47 Pc | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Dyp: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromenoneSokkelsett7 524 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive Chrome 47 Pc | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Dyp: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromenoneSokkelsett7 582 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive Krom 47 Pc | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromenoneSokkelsett4 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41880 Stikkontaktsett Sae Chrome 10 Stk